Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: FC
Länge: 10 m
Faserart: Singlemode
Steckverbinder Anschluss 1: SC
Signaldämpfung: 20 dB
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Multimode 50/125
Breite: 800 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 29
Breite: 800 mm
Montage-Ebene: vorne und hinten
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 29
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Mit Kupplungen: ja
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige
Geeignet für Faserart: Singlemode
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 7 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 1.5 m
Werkstoff: Metall
Ausführung: Kabelabfangschiene
Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 20 m
Farbe: grün
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Geeignet für Faserart: Singlemode
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Singlemode 9/125

.jpg?857584758B6F619082758C72876C669378777D73BCA797&ts=1792020823720&type=small)