Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2085 Produkte
Farbe: schwarz
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 96
APC-Ausführung: nein
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: gerade
Kategorie: 5E
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 15 m
Mantelmaterial: sonstige
Kategorie: 6
AWG-Größe: 23
Kategorie: 6
Kabeltyp: F/UTP
Länge: 3 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 3 m
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
Auslassrichtung: gerade
Kategorie: 6
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: violett
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Quad
Geeignet für Faserart: Multimode
Breite: 28 mm
Befestigungsart: selbstklebend
Länge: 28 mm
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Länge: 5 m
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 10 m
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OM3
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 2 m
Montageart: Unterputz
Form: quadratisch
Ausführung: Einzel
.jpg?857584758B6F6190827584728B6C6193787A7D73BCA797&ts=1793119648355&type=small)







.jpg?857584758B6F6190817D8472846A61937DA4A78A9E7D8F75948D99989B8D7593938696919796847D95A49686A57C8F66889D867D9F848F769C869790B1877B93817584A47A6C5962BAB5BB&ts=1792020872613&type=small)
.jpg?857584758B6F61908275847282676493AF72B3949F6A8F699DA4A7997F8A8493949AA491978F8F847E8895879E7C8F698073857787647280A58AB386A38C719378797D73BCA797&ts=1792020872893&type=small)