Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2084 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Mantel-Farbe: weiß
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OM2
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 1 m
Faserart: Singlemode
Abisolierbereich Durchmesser: 3.2...3.2 mm
Abisolierbereich Durchmesser: 4.8...8 mm
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl Kupplungen: 6
Steckverbindertyp: LC-Quad
Aufputzmontage: ja
- Kopieren
- Kopieren
Steckverbindertyp: sonstige
Aufputzmontage: ja
Mit Kupplungen: ja
Bauform: Innengewinde
Nenndurchmesser: 20 mm
Ausführung: gerade
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC-Duplex
Geeignet für Faserart: Singlemode
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 2 m
Faserart: Multimode 50/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 2 m
Faserart: Multimode 62,5/125
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Faserklasse: OS2
Faserart: Singlemode
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Multimode 50/125









.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1793269848396&type=small)