Startseite

EATON

Entdecken Sie unsere Kategorien

Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten

10000 Produkte

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Farbe der Linse: grün

    • Bemessungsbetriebsspannung Ue: 24...24 V

    • Spannungsart: AC/DC

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP65

    • Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

    • Ausführung: Aufbau

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik

    • Bemessungsdauerstrom Iu: 100 A

    • Polzahl: 4

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 100 A

    • Betriebsklasse nach IEC 60269: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 20 A

    • Größe: 10x38 mm

    • Ausführung: Keramiksicherung

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Überbrückungszeit Volllast: 6.5 min

    • Ausgangsscheinleistung: 450 VA

    • Eingangsspannung: 161...284 V

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 175 A

    • Betriebsklasse nach IEC 60269: sonstige

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Schutzart (IP): IP43

    • Montageart: Deckenanbau

    • Max. Systemleistung: 2 W

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Anzahl der Schaltstellungen: 2

    • Ausführung des Betätigungselements: Knebel

    • Schaltfunktion verrastend: ja

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Zubehör: ja

    • Ersatzteil: nein

    • Kopieren
    • Kopieren
    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 5.5 kW

    • Spannungsart zur Betätigung: DC

    • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 0...0 V

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Breite: 733 mm

    • Werkstoff: Stahl

    • Höhe: 28 mm

    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsstrom: 50 A

    • Bemessungsspannung AC: 1000 V

    • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: 00

    Grüne Bewertung
    • Kopieren
    • Kopieren
    • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 36 kA

    • Bemessungsdauerstrom Iu: 25 A

    • Polzahl: 3