Startseite

EATON - EAO3S450D EATON 3S 450 DIN - 3S450D

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 450 VA

  • Überbrückungszeit Volllast - 6.5 min

  • Eingangsspannung - 161...284 V

  • Ausgangsspannung - 161...284 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0743172101747

Artikelnummer

EAO3S450D

Herstellernummer

3S450D

Hersteller

EAO

Ausgangsscheinleistung:

450 VA

Überbrückungszeit Volllast:

6.5 min

Eingangsspannung:

161...284 V

Ausgangsspannung:

161...284 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangswirkleistung:

270 W

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Eingangsanschluss:

Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

USB-Schnittstelle:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

nein

Bauform:

Standgerät

Anzahl der Sekundärphasen:

1

Netzwerkmanagementfähig:

nein

SNMP:

nein

Spannungsart:

AC

Breite:

325 mm

Tiefe:

83.5 mm

Höhe:

140 mm

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Gewicht:

3.1 kg

Automatische Ausschaltfunktion:

ja

Modular:

nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98 %

Primärfrequenz:

46...70 Hz

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Sekundärfrequenz:

50...60 Hz

Eaton 3S Gen2 UPS DIN, 450 VA, 270 W, Ingresso: Schuko, Uscite: (3) Schuko, (3) Schuko solo surge, Tower

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie