Startseite

EATON - EAOFT2SE600CGL13 FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H IP43 C - FT2SE600CGL13

KopierenKopieren
EATON - EAOFT2SE600CGL13 FLEXITECH SE 600 SA/SE 1/1,5/2/3H IP43 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Montageart - Deckenanbau

  • Max. Systemleistung - 2 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...3 h

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3660191806781

Artikelnummer

EAOFT2SE600CGL13

Herstellernummer

FT2SE600CGL13

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP43

Montageart:

Deckenanbau

Max. Systemleistung:

2 W

Nennbetriebsdauer:

1...3 h

Mit Piktogramm:

nein

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

100 lm

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

230...230 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

228 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

31 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Einbaubreite:

130 mm

Einbaulänge:

245 mm

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...600 lm

Leistungsfaktor:

0.4

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello FlexiTech SE, codice FT2SE600CGL13, con tecnologia CGLine+, lampada con flusso luminoso 600/400/300/200lm ed autonomia 1/1.5/2/3h. Lampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado di protezione IP43, resistenza agli urti IK07, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Li-Ion, dimensioni 228x120x29.5mm. Accessori per l'installazione (opzionali non inclusi): griglia di protezione, scatola da incasso su controsoffitto, scatola da incasso a parete, lente con ottica aperta.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie