EATON - EAO114768 XVTL-IC-8/18 PIASTRA INS.FR.2MM 800L 180 - 114768

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 28 mm
Breite - 733 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081141685
Artikelnummer
EAO114768
Herstellernummer
114768
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
28 mm
Breite:
733 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
piastra di montaggio 2 mm con schema di foratura
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie