Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
2852 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Tastend: ja
Farbe des Knopfes: grün
Schaltfunktion verrastend: ja
Spannungsart: DC
Nennspannung: 10...30 V
Länge: 10 mm
Ader-Zahl: 5
Leiternennquerschnitt: 0.5 mm²
Kapazität: 1200 mAh
Nennspannung: 3.6 V
Länge: 28.2 mm
- Kopieren
- Kopieren
Ader-Zahl: 3
Leiter-Material: Kupfer
Leiternennquerschnitt: 0.22 mm²
Nennstrom: 3 A
Ausführung: Ausschalter
Anschlussart: löten
Geschirmt: ja
Kategorie: 6A (IEC)
Ausführung: Stecker
Schutzart (IP): IP68
Nennstrom: 24 A
Polzahl: 2
Kapazität: 2000 mAh
Nennspannung: 1.2 V
Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid
IEC-Bezeichnung: HR03
Kapazität: 600 mAh
Nennspannung: 2.4 V