Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP200-407 CONN. MC4-EVO 2 FEMM.-1.500V-PER CAVO... - 200-407

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443675476

Artikelnummer

ALP200-407

Herstellernummer

200-407

Hersteller

ALP

** Caratteristiche Generali ** Genere: Presa Serie produttore: Solarline Tipo Connettore: MC4 Evo 2 Colore: Nero Genere Corpo: Maschio Genere Contatto: Femmina Serie Fornitore: PV-KBT4-EVO 2/6I-UR ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 53A Tensione max: 1500V Tensione Isolamento: 6 KV ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a crimpare Terminazione: a crimpare Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 4-6mm² Diametro cavo min: 4.7mm Diametro cavo max: 6.4mm Grado di protezione: IP65 ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-0