Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/02 SPINA RJ45 8P8C CAT6A UTP CH. PRESSIONE - 94-915/02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443639423

Artikelnummer

ALP94-915/02

Herstellernummer

94-915/02

Hersteller

ALP

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Farbe:

schwarz

La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard.

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Nero
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG22-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Plastica
Placcatura contatti: Contatti dorati
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Diametro cavo max: ø9mm
Inserti: 0
Dim. A: 11.6mm
Dim. B: 15mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C

Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm