Stazione di ricarica E-Mobility
Il dispositivo di ricarica E-Mobility rappresenta una soluzione fondamentale per la ricarica dei veicoli elettrici, progettato per garantire un trasferimento dell'energia elettrica in modo efficiente e sicuro. Questa categoria include diverse stazioni di ricarica e apparecchiature che non solo facilitano la connessione tra l'auto e la rete elettrica, ma assicurano anche la compatibilità con vari modelli di veicoli e standard di ricarica, ottimizzando così l'efficienza operativa per le aziende che operano nel settore della mobilità elettrica.
638 prodotti
Altezza: 110 mm
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza: 195 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW
Altezza: 110 mm
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza: 195 mm
Altezza: 110 mm
Grado di protezione (IP): IP55
Larghezza: 195 mm
Numero dei punti di carica: 2
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7.4 kW