pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC128172 TERRA AC WB 22 KW CAVO 5M T2 RFID 4G V2 - 6AGC128172

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC128172 TERRA AC WB 22 KW CAVO 5M T2 RFID 4G V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 195 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719874454087

Codice prodotto

ABB6AGC128172

Cod. produttore

6AGC128172

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

195 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

320 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA