pagina iniziale

ABB SPA - ABB6AGC128171 TERRA AC WB 22 KW PRESA SHUTTER T2 RFID - 6AGC128171

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB6AGC128171 TERRA AC WB 22 KW PRESA SHUTTER T2 RFID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 195 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8719874454094

Codice prodotto

ABB6AGC128171

Cod. produttore

6AGC128171

Produttore

ABB

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

195 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

320 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di prese CEE:

1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32A, with RFID, Version 2

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA