pagina iniziale
GREEN'UP

GREEN'UP

GREEN'UP

Stazioni di ricarica per veicoli elettrici; scopri le caratteristiche e i vantaggi.

Vai ai prodotti

La gamma completa di stazioni di ricarica

L’offerta GreenUp  di stazioni di ricarica per veicoli elettrici copre tutte le necessità che siano esse in ambito residenziale o terziario, in corrente alternata (AC) monofase e trifase con diversi livelli di potenza (kW). L’offerta si articola in tre famiglie

• Stazioni GREEN'UP CONTROL

• Stazioni GREEN'UP PREMIUM in Policarbonato

• Stazioni GREEN’UP Home per la smart home e il residenziale

I dispositivi sono dotati di comunicazione Bluetooth per la gestione della ricarica tramite App.

Img01-100_

GreenUp Home:La colonnina di ricarica Smart

Le nuove colonnine di ricarica Green’Up Home sono disponibili in diverse versioni a seconda del modo di ricarica desiderato, del tipo di impianto (monofase o trifase) e della potenza disponibile. Le stazioni di ricarica GreenUp Home, si adattano facilmente alle esigenze degli utenti, consentendo di controllare la ricarica del veicolo elettrico tramite il pannello di controllo della stazione stessa o da remoto, con uno smartphone e l'app Home + Control.

Stazioni di ricarica in Metallo

L’offerta GreenUp si rinnova con l’introduzione delle nuove stazioni Green Up Control in metallo. Una serie di prodotti pensati per la ricarica dei veicoli elettrici in corrente alternata (AC) monofase e trifase, con diversi livelli di potenza (kW), ideali per applicazioni in contesti di terziario sia per installazioni all’interno ma anche all’aperto grazie al loro grado di protezione fino a IP55. Tutte le colonnine possono essere dotate di lettore RFID per il controllo degli accessi alla ricarica.