Risparmio energetico

Impegnarsi nel risparmio energetico

Come rispettare l’ambiente attraverso lo standard LEED per la certificazione energetica e di sostenibilità degli edifici

Energia rinnovabili Sonepar

 

LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design) è un metodo di valutazione delle perfomance di un edificio lungo tutto il suo ciclo di vita. Suddivide le caratteristiche di sostenibilità di un edificio in sette aree, articolate in prerequisiti inderogabili e in crediti.

LEED è un « sistema di valutazione » che funziona tramite l’assegnazione di un punteggio legato al conseguimento di «Crediti» nelle rispettive aree di sostenibilità. Per ciascuna area riconosce e valuta in punti le performance, riflettendone il potenziale impatto ambientale. Un credito può essere conseguito se il progetto e/o la costruzione rispetta i requisiti specifici da esso previsti.

Siti sostenibili

La categoria «Siti Sostenibili» promuove uno sviluppo attentamente pianificato, mira a ridurre l’impatto dell’edificato sull’ecosistema e sulle reti idriche, premia la scelta di mezzi di trasporto intelligenti, controlla il deflusso delle acque meteoriche per ridurre i processi di erosione, l’inquinamento luminoso, l’effetto isola di calore e le fonti di inquinamento derivanti dalla costruzione dell’edificio.

Gestione efficiente dell’acqua

L’obiettivo della macro-area «Efficienza nell’uso dell’acqua» è quello di promuovere un utilizzo intelligente delle risorse idriche, sia all’interno che all’esterno dell’edificio. La riduzione dell’utilizzo di acqua può essere raggiunta attraverso l’uso di elettrodomestici efficienti ed impianti adeguati, all’interno, ed una gestione accurata delle risorse, all’esterno.

Energia ed atmosfera

La categoria «Energia e Atmosfera» contempla una molteplicità di strategie: monitoraggio dei consumi, progettazione e costruzione controllata, impianti e sistemi d’illuminazione efficienti, utilizzo di energia da fonti pulite e rinnovabili e altre strategie innovative.

Materiali e risorse

Questa macro-area incoraggia la scelta di risorse e materiali reperiti nelle vicinanze del cantiere, di prodotti con contenuto di materiale riciclato. Inoltre promuove la riduzione e il riciclo dei rifiuti e l’utilizzo di prodotti certificati.

Qualità degli ambienti interni

L’area tematica «Qualità dell’Ambiente Interno» promuove strategie diversificate con il fine di migliorare la qualità dell’aria e il comfort luminoso, visivo e acustico all’interno dell’edificio.

Progettazione ed innovazione

Quest’area premia i progetti che hanno usufruito di un consulente esperto del sistema di certificazione LEED, il LEED AP, che garantisce una gestione olistica e integrata dei processi di progettazione e costruzione.

Priorità regionali

Crediti inseriti per promuovere l’importanza di tematiche specifiche per le diverse zone geografiche.

 

Come ottenere l’efficienza energetica attiva


Energia Sonepar

Iniziare con il monitoraggio e la misura

- Non potete cambiare quello che non conoscete e non potete conoscere quello che non misurate.
- La misura e il monitoraggio dei fenomeni elettrici sono il primo passo essenziale per accrescere la consapevolezza e cambiare abitudini e comportamenti non corretti.

Energia Sonepar

Ridurre il consumo energetico

- Utilizzare sistemi di automazione e controllo per essere certi di consumare solo l’energia necessaria
- Aggiungere servizi di monitoraggio e manutenzione per realizzare miglioramenti consistenti e prolungati nel tempo

Energia Sonepar

Ridurre i costi energetici

- Utilizzare strategie che riducano l’acquisto di energia ottimizzando i costi di gestione
- Scegliere soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili come il fotovoltaico



Illuminazione a LED

Il primo passo verso il risparmio energetico prevede, in molti casi, l'impiego della tecnologia LED che sta progressivamente conquistando il mercato dell’illuminazione perché può contare su innumerevoli vantaggi rispetto alle attuali tecnologie.

Ad esempio:

- Lunga durata anche >50.000 h quindi con relativa assenza di manutenzione
- Elevata efficienza
- Insensibili alle sollecitazioni meccaniche ( vibrazioni) e umidità
- Accensione e riaccensione istantanea
- Nessuna emissione di UV ed IR
- Nessuna influenza del numero di accensioni sulla durata di vita
- Accensione a basse temperature -35/40 °C
- Facilmente dimmerabili
- Colori saturi e dinamici (RGB)
- Ingombri minimi

Tutte queste caratteristiche permettono la realizzazioni di lampade , corpi illuminanti e moduli che consentono di realizzare efficenti soluzioni illuminotecniche dal design creativo ed elevato risparmio energetico.