Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipologia: Altro
Materiale: Metallo
Altezza: 90 mm
Tipologia: Tasto di gruppo
Tipo di comando: Pulsante
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Colore: Verde
Diametro esterno: 16 mm
Diametro interno: 10.7 mm
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 22
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Per diametro del tubo nominale: 16 mm
Tipologia: Morsetto
Materiale: Plastica
Intervallo di misura: 0...45 °C
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Colore: Beige
Direzione di montaggio: Orizzontale
Numero di unità: 1
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67