GEWISS - GEWGW42231 CENTR.INC.ST.EMER.4M.GUIDA EN50022 ROSSO - GW42231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 4
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Altro
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564064003
Codice prodotto
GEWGW42231
Cod. produttore
GW42231
Produttore
GEW
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
4
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
145 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
200 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Profondità:
70 mm
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
3000
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


