pagina iniziale

GEWISS - GEWGW96503 TERMINALE DI CONNESSIONE PUNTALE MTC - GW96503

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW96503 TERMINALE DI CONNESSIONE PUNTALE MTC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Altro

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

  • Max. corrente d'esercizio nominale Ie - 63 A

  • Adatto per collegamento conduttore circolare -

  • Adatto per collegamento conduttore di settore - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8011564210899

Codice prodotto

GEWGW96503

Cod. produttore

GW96503

Produttore

GEW

Adatto per:

Altro

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

63 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

Adatto per collegamento conduttore di settore:

no

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

no

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS