Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Campo di regolazione della luminosità
Corrente di commutazione nominale
Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità
Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità
Montaggio del sensore di luminosità
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Tensione nominale
Metodo di montaggio
Frequenza nominale
Grado di protezione (IP)
Larghezza in numero di moduli
Carico max. lampade a incandescenza
Profondità di incasso
Carico max. lampade fluorescenti
Con arresto notturno programmabile
Interruttore crepuscolare modulare
43 prodotti
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2000 W
copia
copia
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 3600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2300 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2000 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2300 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 3600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...50 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 1200 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W
Tensione nominale: 230 V
Frequenza nominale: 50...60 Hz
Carico max. lampade a incandescenza: 2600 W