pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15495 CREPUSCOLARE IC100KP+ SMART 2C 84 MEM - CCT15495

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRCCT15495 CREPUSCOLARE IC100KP+ SMART 2C 84 MEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di commutazione nominale - 16 A

  • Intervallo di regolazione valore luminosità - 1...99000 lx

  • Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità - 50 m

  • Tipo di montaggio sensore di luminosità - Applicazione a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489524579

Codice prodotto

SNRCCT15495

Cod. produttore

CCT15495

Produttore

SNR

Tensione di commutazione nominale:

16 A

Intervallo di regolazione valore luminosità:

1...99000 lx

Lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità:

50 m

Tipo di montaggio sensore di luminosità:

Applicazione a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP55

Con spegnimento notturno programmabile:

sì

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Input con tasto:

sì

Carico max. lampada a incandescenza:

2600 W

Classe di protezione sensore di luminosità:

II

Carico max. della lampada fluorescente:

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):

2300 VA

Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):

730 VA

Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):

10 A

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Numero moduli DIN:

2.5

Profondità di incasso:

67 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore crepuscolare digitale IC100kp+ SMART di 45 mm (5 moduli di 9 mm) Per avviare e arrestare un carico elettrico in base al livello di luce misurato tra 1 - 99,000 lux. interruttore orario integrato con ciclo di commutazione di 7 giorni (settimanale) Numero di operazioni di commutazione: 84 Risparmio sull'interruzione dell'alimentazione di rete con riserva batteria: 10 anni Sono possibili esclusioni manuali. Fornito con un sensore montato su parete per esterni con 2 uscite di canale. La programmazione potrebbe essere effettuata con chiave di memoria e software PC Il portamanuale dell'utente sul lato sinistro del prodotto consente di accedere facilmente al documento

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC