Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Potenza nominale assorbita
Lunghezza della corsa
Peso
Tensione
Profondità di taglio su lamiera d'acciaio (400 N/mm²)
Seghetto frontale elettrico
10 prodotti
Potenza nominale assorbita: 1010 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 400 W
Lunghezza della corsa: 13 mm
Numero di corse: 0...3500 1/min
Potenza nominale assorbita: 1150 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1100 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1300 W
Tensione: 230 V
Lunghezza della corsa: 30 mm