Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Potenza nominale assorbita
Lunghezza della corsa
Peso della macchina
Profondità di taglio su legno
Tensione
Angolo di inclinazione laterale
Numero di corse
Frequenza
Larghezza
Lunghezza
Altezza
Seghetto alternativo elettrico
11 prodotti
Potenza nominale assorbita: 400 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 800 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 500 W
Tensione: 230 V
Lunghezza della corsa: 19 mm
Potenza nominale assorbita: 800 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 710 W
Lunghezza della corsa: 26 mm
Profondità di taglio su legno: 120 mm
Potenza nominale assorbita: 750 W
Lunghezza della corsa: 26 mm
Profondità di taglio su legno: 135 mm