pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIAFCJ65V3LAZ SEGHETTO ALTERNATIVO 400W - FCJ65V3LAZ

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIAFCJ65V3LAZ SEGHETTO ALTERNATIVO 400W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 400 W

  • Tensione - 230 V

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Corsa - 18 mm

  • Numero di corse a vuoto - 0...3000 1/min

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376298037

Codice prodotto

HIAFCJ65V3LAZ

Cod. produttore

FCJ65V3LAZ

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

400 W

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Corsa:

18 mm

Numero di corse a vuoto:

0...3000 1/min

Profondità di taglio nel legno:

65 mm

Zona di oscillazione:

-45...45 °

Lunghezza:

197 mm

Larghezza:

67 mm

Altezza:

195 mm

Peso macchina:

1.5 kg

Seghetto alternativo di nuovo design cibernetico con confortevole impugnatura soft-grip e motore potente per una elevata prestazione di lavoro. Elevata capacità soffiante per mantenere sempre pulita la zona di taglio. Montato su cuscinetti a sfere, base in acciaio temperato regolabile a 45 gradi. Interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri. Facilmente connettibile ad un aspiratore esterno. Utilizzo semi-professionale, per l'hobbista esigente.