MILWAUKEE - AEG - COP4933381680 JS120X_SEGHETTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale assorbita - 710 W
Lunghezza della corsa - 26 mm
Profondità di taglio su legno - 120 mm
Peso della macchina - 2.3 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4002395234677
Codice prodotto
COP4933381680
Cod. produttore
4933381680
Produttore
COP
Potenza nominale assorbita
710 W
Lunghezza della corsa
26 mm
Profondità di taglio su legno
120 mm
Peso della macchina
2.3 kg
Design sottile e leggero per un uso maneggevole