pagina iniziale

HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ160VAW1Z SEGHETTO ALTERNATIVO 800W - CJ160VAW1Z

HIKOKI POWER TOOLS
copiacopia
HIKOKI POWER TOOLS - HIACJ160VAW1Z SEGHETTO ALTERNATIVO 800W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 800 W

  • Profondità di taglio nel legno - 160 mm

  • Corsa - 26 mm

  • Numero di corse a vuoto - 800...2800 1/min

  • Tensione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4966376293940

Codice prodotto

HIACJ160VAW1Z

Cod. produttore

CJ160VAW1Z

Produttore

HIA

Potenza nominale assorbita:

800 W

Profondità di taglio nel legno:

160 mm

Corsa:

26 mm

Numero di corse a vuoto:

800...2800 1/min

Tensione:

230 V

Frequenza:

50...60 Hz

Zona di oscillazione:

-45...45 °

Lunghezza:

273 mm

Larghezza:

75 mm

Altezza:

190 mm

Peso macchina:

2.5 kg

Seghetto Alternativo 800W, taglio 160mm, Velocita Variabile Elettronica 800-2.800 corse/min, 4 regolazione oscillazione lama, Impugnatura sul corpo, Valigetta Stackable.