Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Serie prodotto
Codice prodotto cliente associato
Max diametro di foratura
Min diametro di foratura
Unità di misura
Numero di gradini
Punta a gradini
40 prodotti
Numero di gradini: 17
Min diametro di foratura: 6 mm
Max diametro di foratura: 40.5 mm
Numero di gradini: 12
Unità di misura: PG
Min diametro di foratura: 6 mm
Numero di gradini: 13
Unità di misura: Mm
Min diametro di foratura: 4 mm
Numero di gradini: 1
Unità di misura: Mm
Min diametro di foratura: 56 mm
Min diametro di foratura: 4 mm
Max diametro di foratura: 30 mm
Punta di centraggio interscambiabile: sì
Diametro del gambo / dello stelo: 12 mm
Numero di gradini: 7
Unità di misura: PG
Min diametro di foratura: 7 mm
Numero di gradini: 6
Unità di misura: ISO
Min diametro di foratura: 10.5 mm
Numero di gradini: 11
Unità di misura: ISO
Min diametro di foratura: 11 mm
Min diametro di foratura: 40 mm
Max diametro di foratura: 50 mm
Numero di gradini: 14
Unità di misura: Mm
Min diametro di foratura: 12 mm
Numero di gradini: 12
Min diametro di foratura: 4 mm
Max diametro di foratura: 30 mm
Numero di gradini: 7
Unità di misura: PG
Min diametro di foratura: 7 mm