pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWV79006 Sonda ø4mm - 10 metri

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWV79006 Sonda ø4mm - 10 metri

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 10 m

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352071520

Codice prodotto

VIWV79006

Cod. produttore

V79006

Produttore

VIW

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

10 m

Forma:

Tondo

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

4 mm

Attacco filettato:

no

Ritorto:

no

Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 10 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi