pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30642.22 Placca 2M Metal

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30642.22 Placca 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Alluminio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352695221

Codice prodotto

VIW30642.22

Cod. produttore

30642.22

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Alluminio

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9007

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

Profondità:

7.9 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

0 mm

Placca 2 moduli, tecnopolimero verniciato, Metal