VIMAR SPA - VIW00914 Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 3.7 V
Capacità - 250 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007352712324
Codice prodotto
VIW00914
Cod. produttore
00914
Produttore
VIW
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
3.7 V
Capacità:
250 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Numero di celle:
1
Modello:
Ioni di litio
Lunghezza:
5.2 mm
Altezza compresi poli:
32 mm
Larghezza:
20.5 mm
Diametro:
0 mm
Pacco batteria:
sì
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
5.5 g