VARTA CONSUMER BATT - VAT6131101401 CR 1/3 N (LITIO)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 170 mAh
Designazione IEC - CR 1 / 3 N
Modello - Litio / Biossido di manganese
Confezione
1 PZ
EAN
4008496104802
Codice prodotto
VAT6131101401
Cod. produttore
6131101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
170 mAh
Designazione IEC:
CR 1 / 3 N
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Altezza compresi poli:
10.8 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
3 g