VARTA CONSUMER BATT - VAT6106301402 AA (STILO) ULTRA LITHIUM X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 2900 mAh
Modello - Litio
Altezza compresi poli - 50.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008496680481
Codice prodotto
VAT6106301402
Cod. produttore
6106301402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
2900 mAh
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
14.5 g
Litio AA. Primario CardPower (LI/IRON DI)


