VARTA CONSUMER BATT - VAT6103301402 AAA (MINISTILO) ULTRA LITHIUM X2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 1100 mAh
Modello - Litio
Altezza compresi poli - 44.5 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008496680405
Codice prodotto
VAT6103301402
Cod. produttore
6103301402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Ministilo (AAA)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
1100 mAh
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
44.5 mm
Diametro:
10.5 mm
Peso:
7.7 g
Litio AAA Primario CardPower (LI/IRON DI)