VARTA CONSUMER BATT - VAT58399201402 AA (STILO) RECHARGE ACCU PHONE X2 1.600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 1600 mAh
Designazione IEC - HR6
Altra designazione - AA
Confezione
10 PZ
EAN
4008496330904
Codice prodotto
VAT58399201402
Cod. produttore
58399201402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
1600 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
25 g
Batterie ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT58399201402 - AA RECHARGE ACCU PHONE X2 (1.600 MAH)


