VARTA CONSUMER BATT - VAT56720101402 D TORC REC ACCU POWER X2 3000 MAH BLIS P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Torcia (D) 
- Tensione nominale - 1.2 V 
- Capacità - 3000 mAh 
- Designazione IEC - HR20 
- Altra designazione - D 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4008496550777
Codice prodotto
VAT56720101402
Cod. produttore
56720101402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Torcia (D)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
3000 mAh
Designazione IEC:
HR20
Altra designazione:
D
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
82 g
Batterie ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT56720101402 - D RECHARGE ACCU POWER X2 (3.000 MAH)


