pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT4720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT4720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Torcia (D)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 16500 mAh

  • Designazione IEC - LR 20

  • Altra designazione - D / AM 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496545537

Codice prodotto

VAT4720101402

Cod. produttore

4720101402

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Torcia (D)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

16500 mAh

Designazione IEC:

LR 20

Altra designazione:

D / AM 1

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

61.5 mm

Diametro:

34.2 mm

Peso:

136.9 g

Energia flessibile per dispositivi high-tech, Lettori MP3, organizers, flash drives, ecc,Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative "Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità,"Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate