VARTA CONSUMER BATT - VAT431101111 431 - 6V - 8,5 AH - 4R25X (ZINCO-CLORIDI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Indicazione della dimensione - Altri 
- Modello - Altri 
- Tensione nominale - 6 V 
- Capacità - 8500 mAh 
- Designazione IEC - 4 R 25 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
4008496171392
Codice prodotto
VAT431101111
Cod. produttore
00431101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Altri
Modello:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
8500 mAh
Designazione IEC:
4 R 25
Lunghezza:
67 mm
Altezza compresi poli:
115 mm
Larghezza:
67 mm
Peso:
558 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT431101111 - 431 - 6V - 8 5 AH - 4R25X (ZINCO-CLORIDI


