VARTA CONSUMER BATT - VAT4122101411 9V (9 VOLT) LONGLIFE X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Rettangolare
Tensione nominale - 9 V
Capacità - 550 mAh
Designazione IEC - 6 LR 61
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
4008496525423
Codice prodotto
VAT4122101411
Cod. produttore
4122101411
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Rettangolare
Tensione nominale:
9 V
Capacità:
550 mAh
Designazione IEC:
6 LR 61
Modello:
Alcali-Manganese
Lunghezza:
17.5 mm
Altezza compresi poli:
48.5 mm
Larghezza:
26.5 mm
Peso:
46 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate


