pagina iniziale
in esaurimento

VARTA CONSUMER BATT - VAT4103101461 AAA (MINISTILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK)

VARTA CONSUMER BATT
copiacopia
VARTA CONSUMER BATT - VAT4103101461 AAA (MINISTILO) LONGLIFE X10 (MEGAPACK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Ministilo (AAA)

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Capacità - 1200 mAh

  • Designazione IEC - LR 03

  • Altra designazione - AAA / AM 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008496636549

Codice prodotto

VAT4103101461

Cod. produttore

4103101461

Produttore

VAT

Indicazione della dimensione:

Ministilo (AAA)

Tensione nominale:

1.5 V

Capacità:

1200 mAh

Designazione IEC:

LR 03

Altra designazione:

AAA / AM 4

Modello:

Alcali-Manganese

Altezza compresi poli:

44.5 mm

Diametro:

10.5 mm

Peso:

11.3 g

MEGAPACK (AAA MINISTILO 10 PCS)