VARTA CONSUMER BATT - VAT06032101401 CR 2032 (LITIO)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 230 mAh
Designazione IEC - CR 2032
Modello - Litio
Confezione
10 PZ
EAN
4008496043866
Codice prodotto
VAT06032101401
Cod. produttore
06032101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
230 mAh
Designazione IEC:
CR 2032
Modello:
Litio
Altezza compresi poli:
3.2 mm
Diametro:
20 mm
Peso:
3 g
Pila a bottone Litio, CR 2032 in blister singolo. Pile a bottone al litio High-Tech progettate per fornire energia affidabile ai piccoli dispositivi elettronici. Perfette per varie applicazioni smart e standard quali keyfob, telecomandi, dispositivi medici, dispositivi per le smart home e molti altre applicazioni elettroniche moderne.


