VARTA CONSUMER BATT - VAT05716101404 AA (STILO) RECHARGE ACCU POWER X4 2600 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Stilo (AA)
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2600 mAh
Designazione IEC - HR6
Altra designazione - AA
Confezione
1 PZ
EAN
4008496745982
Codice prodotto
VAT05716101404
Cod. produttore
05716101404
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Stilo (AA)
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2600 mAh
Designazione IEC:
HR6
Altra designazione:
AA
Modello:
Nichel metallo idruro
Altezza compresi poli:
50.5 mm
Diametro:
14.5 mm
Peso:
30 g
Ricaricabile Accu AA 2600 mAh L'insuperabile soluzione energetica per i consumatori più esigenti: con la nuova VARTA “Ready To Use” con più alta capacità potrete godervi le prestazioni del vostro dispositivo al meglio. Unica: maggiore capacità "Ready ToUse" di AA con 2600mAh. Tecnologia pre-caricata per un utilizzo immediato e un’ autoscarica molto bassa. Ricaricabile senza effetto memoria. Adatta per i dispositivi più esigenti, come fotocamere e flash - così come per tutti i caricabatteria e tutti i dispositivi standard