VARTA CONSUMER BATT - VAT04720101402 D (TORCIA) LONGLIFE MAXPOWER X2 BLIST PL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Torcia (D)
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 20
Altra designazione - D / AM 1
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
4008496545520
Codice prodotto
VAT04720101402
Cod. produttore
04720101402
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Torcia (D)
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 20
Altra designazione:
D / AM 1
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
61.5 mm
Diametro:
34.2 mm
Peso:
136.9 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04720101402 - D (TORCIA) LONGLIFE MAX POWER X2


