VARTA CONSUMER BATT - VAT04610945416 10 (ZINCO / ARIA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.45 V
Designazione IEC - PR 70
Modello - Zinco / aria
Altezza compresi poli - 3.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496668342
Codice prodotto
VAT04610945416
Cod. produttore
04610945416
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.45 V
Designazione IEC:
PR 70
Modello:
Zinco / aria
Altezza compresi poli:
3.5 mm
Diametro:
5.8 mm
Peso:
0.3 g
batteria per apparecchi acustici


