VARTA CONSUMER BATT - VAT04274101401 V 10 GA (ALCALINA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.5 V
Designazione IEC - LR 54
Modello - Alcali-Manganese
Altezza compresi poli - 3.05 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496297634
Codice prodotto
VAT04274101401
Cod. produttore
04274101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.5 V
Designazione IEC:
LR 54
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
3.05 mm
Diametro:
11.6 mm
Peso:
1.13 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT04274101401 - V 10 GA (ALCALINA)


