VARTA CONSUMER BATT - VAT04211101401 V 11 A (ALCALINA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 6 V
Capacità - 38 mAh
Modello - Alcali-Manganese
Altezza compresi poli - 16.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496152889
Codice prodotto
VAT04211101401
Cod. produttore
04211101401
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
6 V
Capacità:
38 mAh
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
16.5 mm
Diametro:
10.2 mm
Peso:
4 g
VARTA: V 11 A (ALCALINA), Batterie non ricaricabili


