VARTA CONSUMER BATT - VAT04114101412 C MEZZA TORCIALONGLIFEX2 PHASEOUT BLIS P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Mezza torcia (C)
Tensione nominale - 1.5 V
Capacità - 7800 mAh
Designazione IEC - LR 14
Modello - Alcali-Manganese
Confezione
10 PZ
EAN
4008496525263
Codice prodotto
VAT04114101412
Cod. produttore
04114101412
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Mezza torcia (C)
Tensione nominale:
1.5 V
Capacità:
7800 mAh
Designazione IEC:
LR 14
Modello:
Alcali-Manganese
Altezza compresi poli:
50 mm
Diametro:
26.2 mm
Peso:
66 g
•Energia a lunga durata per dispositivi con consumo energetico basso e costante, es. radiosveglie, orologi a muro, torce, teledomandi, ecc. •Chiare indicazioni d'uso grazie alle icone auto esplicative •"Made in Germany" ben in evidenza come garanzia d'origine e di qualità •"Single Press Out" permette una facile apertura della confezione e la buona conservazione delle batterie inutilizzate