VARTA CONSUMER BATT - VAT00392101111 V392 (HIGH DRAIN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 40 mAh
Designazione IEC - SR 41
Altra designazione - RW 37/SR 41 SW
Confezione
1 PZ
EAN
4008496273706
Codice prodotto
VAT00392101111
Cod. produttore
00392101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
40 mAh
Designazione IEC:
SR 41
Altra designazione:
RW 37/SR 41 SW
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
3.6 mm
Diametro:
7.9 mm
Peso:
0.7 g



