VARTA CONSUMER BATT - VAT00370101111 V370 (HIGH DRAIN)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 30 mAh
Designazione IEC - SR 69
Altra designazione - RW 315/SR 920 SW
Confezione
10 PZ
EAN
4008496273300
Codice prodotto
VAT00370101111
Cod. produttore
00370101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
30 mAh
Designazione IEC:
SR 69
Altra designazione:
RW 315/SR 920 SW
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
2.1 mm
Diametro:
9.5 mm
Peso:
0.6 g



