VARTA CONSUMER BATT - VAT00339101111 V339 - PHASE OUT LUGLIO 2025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Batteria a bottone
Tensione nominale - 1.55 V
Capacità - 11 mAh
Modello - Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli - 1.4 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4008496260676
Codice prodotto
VAT00339101111
Cod. produttore
00339101111
Produttore
VAT
Indicazione della dimensione:
Batteria a bottone
Tensione nominale:
1.55 V
Capacità:
11 mAh
Modello:
Ossido di argento / Zinco
Altezza compresi poli:
1.4 mm
Diametro:
6.8 mm
Peso:
0.2 g
Batterie non ricaricabili, marca VARTA CONSUMER BATTERIES ITALIA SRL, modello VAT00339101111 - V339



