URMET SPA - UTD1043/492 DIFFUSORE A TROMBA IN ABS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069538
Codice prodotto
UTD1043/492
Cod. produttore
1043/492
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Profondità:
279 mm
Tromba con potenza 30W certificata EN 54-24. Realizzata in materiale ABS resistente ai raggi UV e con grado di protezione IP66, è adatta sia per applicazioni al chiuso che all’aperto. Si può facilmente orientare grazie alla staffa di montaggio a parete regolabile, e può essere impiegato in sistemi installati in spazi molto grandi, come ad esempio supermercati, stazioni ferroviarie,metropolitane, industrie, magazzini, ecc., e in tutti quegli ambienti che necessitano di elevata efficienza degli altoparlanti. È dotata di trasformatore per linee a tensione costante 100V / 70V, selettore interno della potenza e morsetti ceramici per il collegamento dei cavi, ed ha anche un fusibile termico che impedisce danni alla linea audio a causa del calore.


