URMET SPA - UTD1043/491 DIFFUSORE QUADRATO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con custodia - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tensione di esercizio - 100 V
Stand-alone / Indipendente - no
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069521
Codice prodotto
UTD1043/491
Cod. produttore
1043/491
Produttore
UTD
Con custodia:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tensione di esercizio:
100 V
Stand-alone / Indipendente:
no
Collegabile in rete:
sì
Con alimentatore:
no
Larghezza:
164 mm
Altezza:
164 mm
Profondità:
60 mm
Diffusore ad alta intellegibilità progettato per trasmettere messaggi d’allarme e musica di sottofondo. E’ dotato di altoparlante a gamma estesa da 4,5”, potenza musicale/RMS 12/6W, contenitore in acciaio, morsettiera in ceramica, fusibile termico interno.


